Arandela plana con chaflán

Ref.: 51499748
Ver todas las versiones

ARN-ISO7090-200HV-(A2K)-48

Descripción

ARN-ISO7090-200HV-(A2K)-48
Arandela plana con chaflán
ISO 7090, acero, 200 HV, galvanizado

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M48
Más Información

Diámetro nominal

48 mm
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

92 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

200 HV
Más Información

Peso del producto (por artículo)

230.074 g
Más Información

Diámetro interno

52 mm
Más Información

ISO

7090
Más Información

Normas

ISO 7090
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

52 x 92 x 8 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

200-300 HV
Más Información

Catálogo General

51499748
Scroll to top