Arandelas planas

Ref.: 5150022010
Ver todas las versiones
ARN-ISO7089-PA6.6-NATURAL-10

Descripción

ARN-ISO7089-PA6.6-NATURAL-10
Arandelas planas
Gama estándar ISO 7089, poliamida 6.6, natural
Sustituye a la norma DIN 125

Material

PA 6.6
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Superficie

Natural
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 g
Más Información

Diámetro interno

10.5 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

10,5 x 20 x 2 mm
Más Información
Scroll to top