Arandela

Ref.: 5150021035
Ver todas las versiones
ARN-ISO7089-LATON-3,5

Descripción

ARN-ISO7089-LATON-3,5
Arandela
ISO 7089 latón común

Clase de producto

A
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M3.5
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

741521000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.151 g
Más Información

Diámetro interno

3.7 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

3,7 x 8 x 0,5 mm
Más Información
Scroll to top