Arandela

Ref.: 5150020012
Ver todas las versiones
ARN-ISO7089-CU-12

Descripción

ARN-ISO7089-CU-12
Arandela
ISO 7089, cobre plano

Clase de producto

A
Más Información

Material

CU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

24 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

741521000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.650 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

13 x 24 x 2,5 mm
Más Información
Scroll to top