Material |
A4 |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
125 |
Se puede utilizar para rosca |
M10 |
Grosor |
2 mm |
Diámetro exterior |
20 mm |
Dureza Vickers máxima, HV |
300 HV |
Dureza Vickers mínima, HV |
200 HV |
Clase de producto |
A |
Superficie |
PL |
Diámetro nominal |
10 mm |
Dureza Vickers, HV |
200 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
2.911 g |
Diámetro interno |
10.5 mm |
ISO |
7089 |
Normas |
ISO 7089 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
10,5 x 20 x 2 mm |
Dureza Vickers mínima/máxima, HV |
200-300 HV |
Catálogo General |
4644826010 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_4644826010 |