Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa (ZSM) sin cromo(VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro en comparación con las superficies que contienen cromo(VI). El recubrimiento consiste en una capa de zinc con pasivación sobre una base de cromo(III) con sellado. Las arandelas con revestimiento ZSM se pueden emparejar con piezas roscadas con revestimiento de VZD y ZSML.
Resumen de las ventajas de este producto:
Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Superficie |
ZSM |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
125 |
Se puede utilizar para rosca |
M10 |
Diámetro nominal |
10 mm |
Grosor |
2 mm |
Diámetro exterior |
20 mm |
Dureza Vickers, HV |
200 HV |
Dureza Vickers máxima, HV |
300 HV |
Dureza Vickers mínima, HV |
200 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
3.200 g |
Diámetro interno |
10.5 mm |
ISO |
7089 |
Normas |
ISO 7089 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
10,5 x 20 x 2 mm |
Dureza Vickers mínima/máxima, HV |
200-300 HV |
Catálogo General |
464100610 |