Arandela plana, girada para construcción de acero

Ref.: 0449724
Ver todas las versiones

ARN-DIN7989/2-A-(ZNF)-26X44X8

Descripción

ARN-DIN7989/2-A-(ZNF)-26X44X8
Arandela plana, girada para construcción de acero
DIN 7989-2 acero galvanizado por inmersión en caliente

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M24
Más Información

Diámetro nominal

26.000 mm
Más Información

Adecuado para

Construcción de acero
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

44 mm
Más Información

DIN

7989-2
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.200 g
Más Información

Diámetro interno

26 mm
Más Información

Normas

DIN 7989-2
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

26 x 44 x 8 mm
Más Información

Catálogo General

0449724
Scroll to top