Se volvió lavadora plana
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
ARN-DIN7989/2-A-(A2K)-11X20X8
Descripción
ARN-DIN7989/2-A-(A2K)-11X20X8
Se volvió lavadora plana
DIN 7989/-2, acero cincado, pasivado azul (A2K)
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Se puede utilizar para rosca |
M10 |
Más Información
Diámetro nominal |
11.000 mm |
Más Información
Adecuado para |
Construcción de acero |
Más Información
Grosor |
8 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
20 mm |
Más Información
DIN |
7989-2 |
Más Información
Dureza Vickers, HV |
100 HV |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
13.060 g |
Más Información
Diámetro interno |
11 mm |
Más Información
Normas |
DIN 7989-2 |
Más Información
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
11 x 20 x 8 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/arn-din7989-2-a-a2k-11x20x8
04499910
ARN-DIN7989/2-A-(A2K)-11X20X8
ARN-DIN7989/2-A-(A2K)-11X20X8<br>Se volvió lavadora plana<br>DIN 7989/-2, acero cincado, pasivado azul (A2K)<br><P>Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1330991.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1330991.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas/Arandela
1708113666000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!