Se volvió lavadora plana

Ref.: 040991410
Ver todas las versiones
ARN-DIN7989/2-A-A2-D11,0

Descripción

ARN-DIN7989/2-A-A2-D11,0
Se volvió lavadora plana
DIN 7989-2 acero inox. A2 070 sin recub. TX (3511180314)

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

11.000 mm
Más Información

Adecuado para

Construcción de acero
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

21 mm
Más Información

DIN

7989-2
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.800 g
Más Información

Diámetro interno

11 mm
Más Información

Normas

DIN 7989-2
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

11 x 21 x 8 mm
Más Información
Scroll to top