Lavadora perforada

Ref.: 007402 24
Ver todas las versiones
ARN-DIN7989/1-C-(HDG)-24

Descripción

ARN-DIN7989/1-C-(HDG)-24
Lavadora perforada
DIN 7989-1 acero galvanizado inmersión en caliente Para construcciones de acero y metálicas.

Galvanizado por inmersión en caliente = galvanizado térmico


Especialmente adecuado para uso en exteriores debido a una mayor protección contra la corrosión por galvanización de inmersión en caliente.


Las arandelas están diseñados para usarse con tornillos de acuerdo con DIN 7968, DIN 7969 y DIN 7990 junto con las tuercas de acuerdo con DIN EN ISO 4032 y DIN EN ISO 4034.

Clase de producto

C
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M24
Más Información

Adecuado para

Construcción de acero
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

44 mm
Más Información

DIN

7989-1
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.849 g
Más Información

Diámetro interno

26 mm
Más Información

Normas

DIN 7989-1
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

26 x 44 x 8 mm
Más Información
Scroll to top