Lavadora perforada
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
ARN-DIN7989/1-C-(A2K)-22X37X8
Descripción
ARN-DIN7989/1-C-(A2K)-22X37X8
Lavadora perforada
DIN 7989/-1, acero cincado, pasivado azul (A2K)
Uso indicado solo en interiores.
Clase de producto |
C |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Se puede utilizar para rosca |
M20 |
Más Información
Diámetro nominal |
22 mm |
Más Información
Grosor |
8 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
37 mm |
Más Información
DIN |
7989-1 |
Más Información
Dureza Vickers, HV |
100 HV |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
29.075 g |
Más Información
Diámetro interno |
22 mm |
Más Información
Normas |
DIN 7989-1 |
Más Información
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
22 x 37 x 8 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/arn-din7989-1-c-a2k-20
044920
ARN-DIN7989/1-C-(A2K)-22X37X8
ARN-DIN7989/1-C-(A2K)-22X37X8<br>Lavadora perforada<br>DIN 7989/-1, acero cincado, pasivado azul (A2K)<br><P>Uso indicado solo en interiores.</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342835.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342835.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas/Arandela
1708113660000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!