Lavadora perforada

Ref.: 0449016
Ver todas las versiones

ARN-DIN7989/1-C-16

Descripción

ARN-DIN7989/1-C-16
Lavadora perforada
DIN 7989-1, acero liso, tipo TS

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Diámetro nominal

18.000 mm
Más Información

Adecuado para

Construcción de acero
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

DIN

7989-1
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.200 g
Más Información

Diámetro interno

18 mm
Más Información

Normas

DIN 7989-1
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

18 x 30 x 8 mm
Más Información
Scroll to top