Arandela para tornillo con manguito de sujeción reforzado

Ref.: 04977720
Ver todas las versiones

ARN-DIN7349-100HV-D21,0

Descripción

ARN-DIN7349-100HV-D21,0
Arandela para tornillo con manguito de sujeción reforzado
DIN 7349. Acero, común

Para tornillos con manguitos de sujeción reforzados


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


200 HV a s más pequeño/igual 6 mm
100 HV s más grande que 6 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Diámetro nominal

21.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillos con manguitos de sujeción de carga pesada
Más Información

Grosor

8.000 mm
Más Información

Diámetro exterior

44 mm
Más Información

DIN

7349
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Diámetro interno

21 mm
Más Información

Normas

DIN 7349
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

21 x 44 x 8,000 mm
Más Información

Catálogo General

04977720
Scroll to top