Arandela

Ref.: 040098
Ver todas las versiones
ARN-DIN433-LT-(E2J)-D8,4

Descripción

ARN-DIN433-LT-(E2J)-D8,4
Arandela
DIN 433, latón niquelado, para tornillo de culata

Preferible para tornillos de cabeza cilíndrica


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Clase de producto

A
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8.400 mm
Más Información

Adecuado para

Preferible para tornillos cilíndricos
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

DIN

433
Más Información

Código del sistema armonizado

74152100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.350 g
Más Información

Diámetro interno

8.4 mm
Más Información

Normas

DIN 433
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

8,4 x 15 x 1,6 mm
Más Información
Scroll to top