Arandela

Ref.: 0414008
Ver todas las versiones
ARN-DIN433-140HV-D8,4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN433-140HV-D8,4
Arandela
DIN 433, acero 140 HV, liso, para tornillo de culata

Preferible para tornillos de cabeza cilíndrica


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8.400 mm
Más Información

Adecuado para

Preferible para tornillos cilíndricos
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

DIN

433
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.250 g
Más Información

Diámetro interno

8.4 mm
Más Información

Normas

DIN 433
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

8,4 x 15 x 1,6 mm
Más Información
Scroll to top