Arandela

Ref.: 04129076
Ver todas las versiones
ARN-DIN433-140HV-A4-D6,4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN433-140HV-A4-D6,4
Arandela
Para tornillo de cabeza plana
DIN 433, acero inoxidable A4, 140 HV

Preferible para tornillos de cabeza cilíndrica


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Diámetro nominal

6.4 mm
Más Información

Adecuado para

Preferible para tornillos cilíndricos
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

11 mm
Más Información

DIN

433
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.603 g
Más Información

Diámetro interno

6.4 mm
Más Información

Normas

DIN 433
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

6,4 x 11 x 1,6 mm
Más Información
Scroll to top