Arandela

Ref.: 041518
Ver todas las versiones
ARN-DIN433-140HV-A2-D19,0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN433-140HV-A2-D19,0
Arandela
DIN 433, acero inoxidable A2, 140 HV, liso, para tornillo de culata

Preferible para tornillos de cabeza cilíndrica


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M18
Más Información

Diámetro nominal

19.000 mm
Más Información

Adecuado para

Preferible para tornillos cilíndricos
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

DIN

433
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.310 g
Más Información

Diámetro interno

19 mm
Más Información

Normas

DIN 433
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

19 x 30 x 2,5 mm
Más Información
Scroll to top