Arandela
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
ARN-DIN134-140HV-(A2K)-D5,3
Descripción
ARN-DIN134-140HV-(A2K)-D5,3
Arandela
DIN 134, acero, 140 HV, galvanizado
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Se puede utilizar para rosca |
M5 |
Más Información
Diámetro nominal |
5.3 mm |
Más Información
Grosor |
1 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
12 mm |
Más Información
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Más Información
Categoría de dureza |
14H |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
0.648 g |
Más Información
Diámetro interno |
5.3 mm |
Más Información
Normas |
DIN 134 |
Más Información
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
5,3 x 12 x 1 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/arn-din134-140hv-a2k-d5-3
46311055
ARN-DIN134-140HV-(A2K)-D5,3
ARN-DIN134-140HV-(A2K)-D5,3<br>Arandela<br>DIN 134, acero, 140 HV, galvanizado
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342848.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342848.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas/Arandela
2024-02-16T20:01:12+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!