Arandela

Ref.: 463110512
Ver todas las versiones
ARN-DIN134-140HV-(A2K)-D13,0

Descripción

ARN-DIN134-140HV-(A2K)-D13,0
Arandela
DIN 134, acero, 140 HV, galvanizado

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

13 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

28 mm
Más Información

DIN

134
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Categoría de dureza

14H
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.750 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Normas

DIN 134
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

13 x 28 x 3 mm
Más Información
Scroll to top