Arandela plana

Ref.: 04000008
Ver todas las versiones
ARN-DIN125-LT-B-D8,4

Descripción

ARN-DIN125-LT-B-D8,4
Arandela plana
Para pernos y tuercas hexagonales, DIN 125, latón común

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7090
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8.4 mm
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Código del sistema armonizado

74152100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.565 g
Más Información

Diámetro interno

8.4 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

8,4 x 16 x 1,6 mm
Más Información
Scroll to top