Arandela plana

Ref.: 040000024
Ver todas las versiones

ARN-DIN125-LT-B-D25,0

Descripción

ARN-DIN125-LT-B-D25,0
Arandela plana
Para pernos y tuercas hexagonales, DIN 125, latón común

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7090
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M24
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

44 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Código del sistema armonizado

74152100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.284 g
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

25 x 44 x 4 mm
Más Información
Scroll to top