Arandela plana

Ref.: 040000023
Ver todas las versiones
ARN-DIN125-LT-B-D2,5

Descripción

ARN-DIN125-LT-B-D2,5
Arandela plana
Para pernos y tuercas hexagonales, DIN 125, latón común

Información del producto

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7090
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M2.5
Más Información

Diámetro nominal

2.5 mm
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

6 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Código del sistema armonizado

74152100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.093 g
Más Información

Diámetro interno

2.7 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

2,7 x 6 x 0,5 mm
Más Información
Scroll to top