Clase de producto |
A |
Material |
BRS |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
7089 |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para rosca |
M3 |
Diámetro nominal |
3.200 mm |
Grosor |
0.5 mm |
Diámetro exterior |
7 mm |
DIN |
125 |
Código del sistema armonizado |
74152100000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.112 g |
Diámetro interno |
3.2 mm |
Normas |
DIN 125 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
3,2 x 7 x 0,5 mm |
Catálogo General |
04003 |