Arandela plana

Ref.: 040020
Ver todas las versiones
ARN-DIN125-LT-A-D21,0

Descripción

ARN-DIN125-LT-A-D21,0
Arandela plana
Para pernos y tuercas hexagonales, DIN 125, latón común

Material

BRS
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7089
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

37 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

21.000 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74152100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.500 g
Más Información

Diámetro interno

21 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

21 x 37 x 3 mm
Más Información
Scroll to top