Arandela plana

Ref.: 040010
Ver todas las versiones

ARN-DIN125-LT-A-D10,5

Descripción

ARN-DIN125-LT-A-D10,5
Arandela plana
Para pernos y tuercas hexagonales, DIN 125, latón común

Clase de producto

A
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7089
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

10.500 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Código del sistema armonizado

74152100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.259 g
Más Información

Diámetro interno

10.5 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

10,5 x 20 x 2 mm
Más Información

Catálogo General

040010
Scroll to top