Arandela plana

Ref.: 040700042
Ver todas las versiones

ARN-DIN125-B-140HV-(TZN)-D43,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN125-B-140HV-(TZN)-D43,0
Arandela plana
DIN 125, acero galvanizado por inmersión en caliente, dureza de clase 140 HV
  • ∅ < 16 mm forma A
  • ∅ > 16 mm forma B

No hay declaración de conformidad (del fabricante) conforme a la lista de criterios específicos para edificios.

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7090
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M42
Más Información

Diámetro nominal

43 mm
Más Información

Grosor

7 mm
Más Información

Diámetro exterior

78 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

146.000 g
Más Información

Diámetro interno

43 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

43 x 78 x 7 mm
Más Información

Catálogo General

040700042

Ficha Técnica

32406475.pdf
Scroll to top