Arandela plana
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
ARN-DIN125-B-140HV-A4-D28,0
Descripción
ARN-DIN125-B-140HV-A4-D28,0
Arandela plana
Para tornillos y tuercas hexagonales DIN 125, acero inoxidable A4
Material |
A4 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
ISO de referencia |
7090 |
Más Información
Formulario |
B |
Más Información
Se puede utilizar para rosca |
M27 |
Más Información
Diámetro nominal |
28 mm |
Más Información
Grosor |
4 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
50 mm |
Más Información
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
39.000 g |
Más Información
Diámetro interno |
28 mm |
Más Información
Normas |
DIN 125 |
Más Información
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
28 x 50 x 4 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/arn-din125-b-140hv-a4-d28-0
041290027
ARN-DIN125-B-140HV-A4-D28,0
ARN-DIN125-B-140HV-A4-D28,0<br>Arandela plana<br>Para tornillos y tuercas hexagonales DIN 125, acero inoxidable A4
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1088944.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1088944.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas/Arandela
2024-02-16T20:01:02+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!