Arandela

Ref.: 462840504
Ver todas las versiones
ARN-DIN125-A-140HV-(P3E)-D4,3

Descripción

ARN-DIN125-A-140HV-(P3E)-D4,3
Arandela
DIN 125, acero, 140 HV, cinc níquel

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

GE3A
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7089
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M4
Más Información

Diámetro nominal

4.3 mm
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

9 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.310 g
Más Información

Diámetro interno

4.3 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

4,3 x 9 x 0,8 mm
Más Información
Scroll to top