Arandela plana

Ref.: 04079940
Ver todas las versiones
ARN-DIN125-A-140HV-(A2K)-D41,0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN125-A-140HV-(A2K)-D41,0
Arandela plana
Para pernos y tuercas hexagonales, DIN 125, acero cincado, pasivado en azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7089
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M40
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Diámetro exterior

72 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal

41.000 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

111.400 g
Más Información

Diámetro interno

41 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

41 x 72 x 6 mm
Más Información
Scroll to top