Armario para mercancías peligrosas

Ref.: 0957801213
ARMARIO-TYP90-BATERIAS-W599

Descripción

ARMARIO-TYP90-BATERIAS-W599
Armario para mercancías peligrosas
Tipo 90 para baterías
Armario de seguridad tipo 90 para baterías de iones de litio ION-PRO-90
  • Resistencia al fuego (probado durante 90 minutos), cierre automático en caso de incendio
  • Cuerpo exterior robusto y resistente a arañazos con superficie estructural con recubrimiento de polvo
  • Incluye detector de humo con contacto de alarma para transmisión de incidencias al sistema del edificio y al accesorio de ventilación integrado (según el armario)
  • La transmisión de incidencias de alarma (contacto de conmutación sin potencial) está incluida de serie: Transmisión de una alarma de grupo indiferenciada a un centro de control o sala de control con asistencia continua de personal.
  • Posibilidad de ampliación facturable (no incluida de serie) a través del módulo de telecomunicaciones: Transmisión de una alarma grupal indiferenciada a hasta cinco números de teléfono móvil diferentes. Esta herramienta se utiliza, por ejemplo, para aquellas situaciones en las que el cliente no tiene opción de disponer de un centro de control con atención continua del personal.
  • Diseño listo para usarse para conexión a una fuente de alimentación
  • Con cubeta de goteo hermética para recuperar fugas de la batería
  • Las puertas se pueden cerrar con bombín y son compatibles con sistemas de cierre, incluido el indicador de estado de cierre
  • Puerta con cierre permanente con amortiguadores de puerta de aceite
  • Patas ajustables integradas para compensar las superficies irregulares
  • Homologado según la norma EN 14470-1 (de interior a exterior según la norma DIN EN 1363-1) y conforme a la normativa CE.
  • Incluye: Estante, regleta eléctrica de enchufes, cubeta de goteo inferior
  • El armario grande incorpora un ventilador montado para la ventilación de los componentes técnicos (1193 x 2224 x 615 mm)

Para el almacenamiento y la carga de baterías de iones de litio

Profundidad

615 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD/LAC
Más Información

La capacidad de carga de la balda

25 kg
Más Información

Anchura

599 mm
Más Información

Número de baldas

4 Uds
Más Información

Color

Azul genciana RAL 5010Gris antracita RAL 7016
Más Información

Volumen de recogida del cubo a ras de suelo

1 l
Más Información

Color del módulo

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Color, puerta

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Número de puertas

1 Uds
Más Información

Estándar EN

1361-114470-1
Más Información

Clase de resistencia al fuego

T90
Más Información

Peso del producto (por artículo)

323.000 kg
Más Información

Altura

1953 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

599 x 615 x 1953 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top