ARMARIO-TYP90-BATERIAS-W1993 Armario para mercancías peligrosas Tipo 90 para baterías Armario de seguridad tipo 90 para baterías de iones de litio ION-PRO-90
Resistencia al fuego (probado durante 90 minutos), cierre automático en caso de incendio
Cuerpo exterior robusto y resistente a arañazos con superficie estructural con recubrimiento de polvo
Incluye detector de humo con contacto de alarma para transmisión de incidencias al sistema del edificio y al accesorio de ventilación integrado (según el armario)
La transmisión de incidencias de alarma (contacto de conmutación sin potencial) está incluida de serie: Transmisión de una alarma de grupo indiferenciada a un centro de control o sala de control con asistencia continua de personal.
Posibilidad de ampliación facturable (no incluida de serie) a través del módulo de telecomunicaciones: Transmisión de una alarma grupal indiferenciada a hasta cinco números de teléfono móvil diferentes. Esta herramienta se utiliza, por ejemplo, para aquellas situaciones en las que el cliente no tiene opción de disponer de un centro de control con atención continua del personal.
Diseño listo para usarse para conexión a una fuente de alimentación
Con cubeta de goteo hermética para recuperar fugas de la batería
Las puertas se pueden cerrar con bombín y son compatibles con sistemas de cierre, incluido el indicador de estado de cierre
Puerta con cierre permanente con amortiguadores de puerta de aceite
Patas ajustables integradas para compensar las superficies irregulares
Homologado según la norma EN 14470-1 (de interior a exterior según la norma DIN EN 1363-1) y conforme a la normativa CE.
Incluye: Estante, regleta eléctrica de enchufes, cubeta de goteo inferior
El armario grande incorpora un ventilador montado para la ventilación de los componentes técnicos (1193 x 2224 x 615 mm)
Para el almacenamiento y la carga de baterías de iones de litio
https://www.wurth.es/armario-typ90-baterias-w19930957801214ARMARIO-TYP90-BATERIAS-W1993ARMARIO-TYP90-BATERIAS-W1993<br>Armario para mercancías peligrosas<br>Tipo 90 para baterías<br>Armario de seguridad tipo 90 para baterías de iones de litio ION-PRO-90<br><ul><li>Resistencia al fuego (probado durante 90 minutos), cierre automático en caso de incendio</li><li>Cuerpo exterior robusto y resistente a arañazos con superficie estructural con recubrimiento de polvo</li><li>Incluye detector de humo con contacto de alarma para transmisión de incidencias al sistema del edificio y al accesorio de ventilación integrado (según el armario)</li><li>La transmisión de incidencias de alarma (contacto de conmutación sin potencial) está incluida de serie: Transmisión de una alarma de grupo indiferenciada a un centro de control o sala de control con asistencia continua de personal.</li><li>Posibilidad de ampliación facturable (no incluida de serie) a través del módulo de telecomunicaciones: Transmisión de una alarma grupal indiferenciada a hasta cinco números de teléfono móvil diferentes. Esta herramienta se utiliza, por ejemplo, para aquellas situaciones en las que el cliente no tiene opción de disponer de un centro de control con atención continua del personal.</li><li>Diseño listo para usarse para conexión a una fuente de alimentación</li><li>Con cubeta de goteo hermética para recuperar fugas de la batería</li><li>Las puertas se pueden cerrar con bombín y son compatibles con sistemas de cierre, incluido el indicador de estado de cierre</li><li>Puerta con cierre permanente con amortiguadores de puerta de aceite</li><li>Patas ajustables integradas para compensar las superficies irregulares</li><li>Homologado según la norma EN 14470-1 (de interior a exterior según la norma DIN EN 1363-1) y conforme a la normativa CE.</li><li>Incluye: Estante, regleta eléctrica de enchufes, cubeta de goteo inferior</li><li>El armario grande incorpora un ventilador montado para la ventilación de los componentes técnicos (1193 x 2224 x 615 mm)</li></ul><br><P>Para el almacenamiento y la carga de baterías de iones de litio</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/578885851.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/578885851.jpg/Productos/Productos/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Sist. almac. para materiales peligrosos/Productos/Equipamiento de taller/Sist. almac. para materiales peligrosos/Armarios de seg. para mat. peligrosos/Productos/Equipamiento de taller/Sist. almac. para materiales peligrosos/Armarios de seg. para mat. peligrosos/Safety cabinet1774228858000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!