Arandela

Ref.: 515002218
Ver todas las versiones
ARN-ISO7089-PA6.6-NEGRO-8

Descripción

ARN-ISO7089-PA6.6-NEGRO-8
Arandela
ISO 7089 poliamida 6.6 negro

Sustituye a la norma DIN 125

Clase de producto

A
Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

16.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.264 g
Más Información

Diámetro interno

8.4 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

8,4 x 16,0 x 1,6 mm
Más Información
Scroll to top