Sustituye a la norma DIN 125
Clase de producto |
A |
Material |
PA 6.6 |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
125 |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6 mm |
Grosor |
1.6 mm |
Diámetro exterior |
12.0 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.145 g |
Diámetro interno |
6.4 mm |
ISO |
7089 |
Normas |
ISO 7089 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
6,4 x 12,0 x 1,6 mm |
Catálogo General |
515002216 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_515002216 |