Arandela

Ref.: 515002118
Ver todas las versiones
ARN-ISO7089-LATON-18

Descripción

ARN-ISO7089-LATON-18
Arandela
ISO 7089 latón común

Clase de producto

A
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M18
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

34 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

741521000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 g
Más Información

Diámetro interno

19 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

19 x 34 x 3 mm
Más Información
Scroll to top