Arandela

Ref.: 464220612
Ver todas las versiones
ARANDELA-PLANA-ISO7090-200HV-(BRU)-12

Descripción

ARANDELA-PLANA-ISO7090-200HV-(BRU)-12
Arandela
ISO 7090, acero, 200 HV, bronceada

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

24 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

200 HV
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.572 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

ISO

7090
Más Información

Normas

ISO 7090
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

13 x 24 x 2,5 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

200-300 HV
Más Información
Scroll to top