Arandela plana

Ref.: 04125
Ver todas las versiones
ARN-DIN125-140HV-A4-A-D5,3
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN125-140HV-A4-A-D5,3
Arandela plana
Para tornillos y tuercas hexagonales DIN 125, acero inoxidable A4

Material

A4
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

ISO de referencia

7089
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

10 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

5.300 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.363 g
Más Información

Diámetro interno

5.3 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

5,3 x 10 x 1 mm
Más Información
Scroll to top