Arandela plana
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
ARN-PLANA-DIN125-140HV-A2-A-D13,0
Descripción
ARN-PLANA-DIN125-140HV-A2-A-D13,0
Arandela plana
Para tornillos y tuercas hexagonales DIN 125, acero inoxidable A2
Material |
A2 |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
ISO de referencia |
7089 |
Más Información
Formulario |
A |
Más Información
Se puede utilizar para rosca |
M12 |
Más Información
Grosor |
2.5 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
24 mm |
Más Información
Clase de producto |
A |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Diámetro nominal |
13.000 mm |
Más Información
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
5.429 g |
Más Información
Diámetro interno |
13 mm |
Más Información
Normas |
DIN 125 |
Más Información
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
13 x 24 x 2,5 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/arandela-plana-inoxidable-a2-m12-din-125
040912
ARN-PLANA-DIN125-140HV-A2-A-D13,0
ARN-PLANA-DIN125-140HV-A2-A-D13,0<br>Arandela plana<br>Para tornillos y tuercas hexagonales DIN 125, acero inoxidable A2
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1088944.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1088944.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas/Arandela
2024-02-16T20:00:58+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!