Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Material |
ST |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
125 |
Se puede utilizar para rosca |
M24 |
Grosor |
4 mm |
Diámetro exterior |
44 mm |
Dureza Vickers máxima, HV |
370 HV |
Dureza Vickers mínima, HV |
300 HV |
Clase de producto |
A |
Superficie |
A2K |
Diámetro nominal |
24 mm |
Dureza Vickers, HV |
300 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
28.729 g |
Diámetro interno |
25 mm |
ISO |
7090 |
Normas |
ISO 7090 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
25 x 44 x 4 mm |
Dureza Vickers mínima/máxima, HV |
300-370 HV |
Catálogo General |
51499924 |