Arandela plana con chaflán

Ref.: 46426065
Ver todas las versiones
ARANDELA-ISO7090-200HV-(ZNBH)-5

Descripción

ARANDELA-ISO7090-200HV-(ZNBH)-5
Arandela plana con chaflán
ISO 7090, acero 200 HV, cincado-niquelado, negro (ZFSH)

Estas arandelas galvanizadas sin cromo (VI) con revestimiento de cinc-níquel negro (ZNBH) son aptas para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. Son la adición estética y funcional idónea para tornillos y tuercas con superficies de cinc-níquel negro (ZNBHL).

Resistencia a la corrosión:

  • Arandelas para ≥ M2 - 360h*
  • Arandelas para ≥ M4 - 480h*
  • Arandelas para ≥ M10 - 720h*

  • Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Resistencia a la corrosión del metal de base de hasta 720 horas de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • Sin cromo (VI)
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Prácticas y decorativas

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Período de protección contra la corrosión

480 h
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

10 mm
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

200 HV
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Superficie

ZNBH
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.400 g
Más Información

Diámetro interno

5.3 mm
Más Información

ISO

7090
Más Información

Normas

ISO 7090
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

5,3 x 10 x 1 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

200-300 HV
Más Información
Scroll to top