Arandela plana sin chaflán

Ref.: 4644826036
Ver todas las versiones
ARANDELA-ISO7089-A4-200HV-36

Descripción

ARANDELA-ISO7089-A4-200HV-36
Arandela plana sin chaflán
ISO 7089 acero inoxidable A4, 200 HV

Material

A4
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M36
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

66 mm
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

200 HV
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

36 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.349 g
Más Información

Diámetro interno

37 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

37 x 66 x 5 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

200-300 HV
Más Información
Scroll to top