Arandela plana sin chaflán
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
ARANDELA-ISO7089-A4-200HV-14
Descripción
ARANDELA-ISO7089-A4-200HV-14
Arandela plana sin chaflán
ISO 7089 acero inoxidable A4, 200 HV
Clase de producto |
A |
Más Información
Material |
A4 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
DIN de referencia |
125 |
Más Información
Se puede utilizar para rosca |
M14 |
Más Información
Grosor |
2.5 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
28 mm |
Más Información
Dureza Vickers, HV |
200 HV |
Más Información
Dureza Vickers máxima, HV |
300 HV |
Más Información
Dureza Vickers mínima, HV |
200 HV |
Más Información
Código del sistema armonizado |
731822000910 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
8.100 g |
Más Información
Diámetro interno |
15 mm |
Más Información
Normas |
ISO 7089 |
Más Información
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
15 x 28 x 2,5 mm |
Más Información
Dureza Vickers mínima/máxima, HV |
200-300 HV |
Más Información
https://www.wurth.es/arandela-iso7089-a4-200hv-14
4644826014
ARANDELA-ISO7089-A4-200HV-14
ARANDELA-ISO7089-A4-200HV-14<br>Arandela plana sin chaflán<br>ISO 7089 acero inoxidable A4, 200 HV
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342848.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342848.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas/Arandela
1778114433000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!