Arandela plana sin chaflán

Ref.: 46419063
Ver todas las versiones
ARANDELA-ISO7089-200HV-(ZNSH)-3

Descripción

ARANDELA-ISO7089-200HV-(ZNSH)-3
Arandela plana sin chaflán
ISO 7089, acero 200 HV, zinc-níquel plata (ZNSH)
ISO 7089, acero 200 HV, zinc-níquel plata (ZNSH)

Estas arandelas galvanizadas sin cromo (VI) con revestimiento de cinc-níquel plata (ZNSH) son aptas para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. Son el complemento estético y funcional idóneo para tornillos y tuercas con superficies de cinc-níquel plata (ZNSHL).

Resistencia a la corrosión:

  • Arandelas para ≥ M2 - 360 h*
  • Arandelas para ≥ M4 - 600 h*
  • Arandelas para ≥ M10 - 720 h*

  • Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS

Resumen de ventajas:

  • Resistencia a la corrosión del metal de base de hasta 720 horas de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • Sin cromo (VI)
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Prácticos y decorativos

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M3
Más Información

Período de protección contra la corrosión

360 h
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

7 mm
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

200 HV
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Superficie

ZNSH
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.111 g
Más Información

Diámetro interno

3.2 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

3,2 x 7 x 0,5 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

200-300 HV
Más Información
Scroll to top