Arandela plana sin chaflán
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
ARANDELA-ISO7089-200HV-(A2K)-36
Descripción
ARANDELA-ISO7089-200HV-(A2K)-36
Arandela plana sin chaflán
ISO 7089, acero 200 HV, cincado, pasivado azul (A2K)
Clase de producto |
A |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
DIN de referencia |
125 |
Más Información
Se puede utilizar para rosca |
M36 |
Más Información
Grosor |
5 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
66 mm |
Más Información
Dureza Vickers, HV |
200 HV |
Más Información
Dureza Vickers máxima, HV |
300 HV |
Más Información
Dureza Vickers mínima, HV |
200 HV |
Más Información
Código del sistema armonizado |
731822000950 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
78.050 g |
Más Información
Diámetro interno |
37 mm |
Más Información
Normas |
ISO 7089 |
Más Información
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
37 x 66 x 5 mm |
Más Información
Dureza Vickers mínima/máxima, HV |
200-300 HV |
Más Información
https://www.wurth.es/arandela-iso7089-200hv-a2k-36-50
514936
ARANDELA-ISO7089-200HV-(A2K)-36
ARANDELA-ISO7089-200HV-(A2K)-36<br>Arandela plana sin chaflán<br>ISO 7089, acero 200 HV, cincado, pasivado azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342842.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342842.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas/Arandela
2024-02-16T20:01:07+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!