Arandela para tornillo con manguito de sujeción reforzado

Ref.: 049756030
Ver todas las versiones
ARANDELA-DIN7349-100HV-(ZNSH)-D31,0

Descripción

ARANDELA-DIN7349-100HV-(ZNSH)-D31,0
Arandela para tornillo con manguito de sujeción reforzado
DIN 7349, acero, 100 HV, cinc níquel

Para tornillos con manguitos de sujeción reforzados

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNSH
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M30
Más Información

Diámetro nominal

31 mm
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Diámetro exterior

68 mm
Más Información

DIN

7349
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000950
Más Información

Peso del producto (por artículo)

203.500 g
Más Información

Diámetro interno

31 mm
Más Información

Normas

DIN 7349
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

31 x 68 x 10 mm
Más Información
Scroll to top