Arandela

Ref.: 04970924
Ver todas las versiones
ARANDELA-DIN7349-100HV-(HDG)-D25-M24

Descripción

ARANDELA-DIN7349-100HV-(HDG)-D25-M24
Arandela
DIN 7349, acero, galvanizado por inmersión en caliente

Para tornillos con manguitos de sujeción reforzados


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M24
Más Información

Adecuado para

Tornillos con manguitos de sujeción de carga pesada
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

DIN

7349
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información

Normas

DIN 7349
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

25 x 50 x 10 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

04970924
Scroll to top