Arandela plana
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
ARN-DIN125-140HV-B-(A2K).D34,0
Descripción
ARN-DIN125-140HV-B-(A2K).D34,0
Arandela plana
Para pernos y tuercas hexagonales, DIN 125, acero cincado, pasivado en azul (A2K)
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
ISO de referencia |
7090 |
Más Información
Formulario |
B |
Más Información
Se puede utilizar para rosca |
M33 |
Más Información
Diámetro nominal |
34 mm |
Más Información
Grosor |
5 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
60 mm |
Más Información
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
60.650 g |
Más Información
Diámetro interno |
34 mm |
Más Información
Normas |
DIN 125 |
Más Información
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
34 x 60 x 5 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/arandela-din125-140hv-b-a2k-d34-0
040733
ARN-DIN125-140HV-B-(A2K).D34,0
ARN-DIN125-140HV-B-(A2K).D34,0<br>Arandela plana<br>Para pernos y tuercas hexagonales, DIN 125, acero cincado, pasivado en azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/105005.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/105005.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas/Arandela
2024-02-16T20:00:56+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!