ARAND. PLANA SIN BISEL ISO7089 300HV M14 Arandela plana sin chaflán ISO 7089, acero, 300 HV, lámina de zinc plateado
Los revestimientos de lámina de zinc son recubrimientos de protección sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión desde el momento de construcción del vehículo.
La resistencia a la corrosión ZFSH es la siguiente:
Diámetro ≥ M6: 480 h*
Diámetro ≥ M10: 720 h*
* Valores guía: No hay corrosión de metales base en piezas sin rosca de tornillo en una prueba de pulverización salina según ISO9227 NSS Las arandelas con una dureza de 300HV pueden utilizarse para conexiones roscadas de las clases de resistencia <= 10.9/10.
El nombre ZFSH tiene el siguiente significado:
Revestimiento de cinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.
https://www.wurth.es/arand-plana-sin-bisel-iso7089-300hv-m14-100464140714ARAND. PLANA SIN BISEL ISO7089 300HV M14ARAND. PLANA SIN BISEL ISO7089 300HV M14<br>Arandela plana sin chaflán<br>ISO 7089, acero, 300 HV, lámina de zinc plateado<br><p class="level1">Los revestimientos de lámina de zinc son recubrimientos de protección sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión desde el momento de construcción del vehículo.</p>La resistencia a la corrosión ZFSH es la siguiente:<ul><li>Diámetro ≥ M6: 480 h* </li><li>Diámetro ≥ M10: 720 h* </li></ul><P></P>* Valores guía: No hay corrosión de metales base en piezas sin rosca de tornillo en una prueba de pulverización salina según ISO9227 NSS<br>Las arandelas con una dureza de 300HV pueden utilizarse para conexiones roscadas de las clases de resistencia <= 10.9/10.<br><P>El nombre ZFSH tiene el siguiente significado:</P><br/><P>Revestimiento de cinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1274193.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1274193.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas/Arandela2024-02-16T20:01:00+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!