APAREJO PERFECT LINE HS-NEGRO-3.5L Aparejo HS PERFECT LINE Aparejo HS de 2 componentes a pistola, con elevado poder aislante y gran capacidad de estiraje produciendo altos niveles de acabado.
Excelente adherencia sobre masillas, imprimaciones, fibra de vidrio, cataforesis (sin lijado previo) y chapa. Así como en plásticos tipo PP-EPDM, PP-PE-EPDM y ABS sin necesidad de imprimación.
Contiene pigmentos anticorrosivos.
Fácil lijado iniciado desde P400, resultando un gran ahorro de tiempo.
Disponible en tres colores: blanco, gris y negro, que posibilitan conseguir un escalado de grises para favorecer la cubrición en todos los colores del mercado.
Se puede adaptar la mezcla según aplicación.
Apta para todas las pinturas en base agua o disolvente de uso en automoción y V.I.
Aisla la masilla de la pintura tapando su porosidad.
Reduce el riesgo de rechupados de contornos garantizando la protección de la chapa.
Disoluble con disolvente acrílico PR01_5866202304 acortando los tiempos de secado y de aplicación.
Pulverizado fino y gran capacidad de estiraje.
VOC: 444 g/l.
Rendimiento en 2 manos 6 - 7 m2/l (80 micras/mano).
Remover antes de usar durante 10 minutos. Lijar y desengrasar la superficie. Mezclar con el catalizador deseado en volumen 100:25 (4:1) o en peso 100:17 (4:1). Aplicar con pistolas aerográficas.
Tiempos de secado con el catalizador standard PR01_082860611
A 20ºC: Secado al tacto en 15’. Lijable en 2 horas y repintable a las 3 horas.
A 60ºC: Lijable y repintable en 30’.
Secado por infrarrojos (distancia 80 cm): Tiempo de evaporación 5’ y tiempo de secado 7’.
Tiempos de secado con el catalizador rápido PR01_082860612
A 20ºC: Secado al tacto en 15’. Lijable en 90 minutos y repintable a las 2 horas.
A 60ºC: Lijable y repintable en 30’.
Secado por infrarrojos (distancia 80 cm): Tiempo de evaporación 5’ y tiempo de secado 7’.
Aplicar un tamaño superior a la primera capa para que en el proceso de lijado evitemos exceso de pulverizado.
https://www.wurth.es/aparejo-hs-perfect-line-negro-3-5l460285APAREJO PERFECT LINE HS-NEGRO-3.5LAPAREJO PERFECT LINE HS-NEGRO-3.5L<br>Aparejo <br>HS PERFECT LINE<br>Aparejo HS de 2 componentes a pistola, con elevado poder aislante y gran capacidad de estiraje produciendo altos niveles de acabado.<br><ul><li>Excelente adherencia sobre masillas, imprimaciones, fibra de vidrio, cataforesis (sin lijado previo) y chapa. Así como en plásticos tipo PP-EPDM, PP-PE-EPDM y ABS sin necesidad de imprimación.</li><li>Contiene pigmentos anticorrosivos.</li><li>Fácil lijado iniciado desde P400, resultando un gran ahorro de tiempo.</li><li>Disponible en tres colores: blanco, gris y negro, que posibilitan conseguir un escalado de grises para favorecer la cubrición en todos los colores del mercado.</li><li>Se puede adaptar la mezcla según aplicación.</li><li>Apta para todas las pinturas en base agua o disolvente de uso en automoción y V.I.</li><li>Aisla la masilla de la pintura tapando su porosidad.</li><li>Reduce el riesgo de rechupados de contornos garantizando la protección de la chapa.</li><li>Disoluble con disolvente acrílico PR01_5866202304 acortando los tiempos de secado y de aplicación.</li><li>Pulverizado fino y gran capacidad de estiraje.</li><li>VOC: 444 g/l.</li><li>Rendimiento en 2 manos 6 - 7 m2/l (80 micras/mano).</li></ul><br><P>Remover antes de usar durante 10 minutos. Lijar y desengrasar la superficie. Mezclar con el catalizador deseado en volumen 100:25 (4:1) o en peso 100:17 (4:1). Aplicar con pistolas aerográficas.</P><br/><P></P><br/><P><B>Tiempos de secado con el catalizador standard PR01_082860611</B></P><br/><P>A 20ºC: Secado al tacto en 15’. Lijable en 2 horas y repintable a las 3 horas.</P><br/><P>A 60ºC: Lijable y repintable en 30’.</P><br/><P>Secado por infrarrojos (distancia 80 cm): Tiempo de evaporación 5’ y tiempo de secado 7’.</P><br/><P></P><br/><P><B>Tiempos de secado con el catalizador rápido PR01_082860612</B></P><br/><P>A 20ºC: Secado al tacto en 15’. Lijable en 90 minutos y repintable a las 2 horas.</P><br/><P>A 60ºC: Lijable y repintable en 30’.</P><br/><P>Secado por infrarrojos (distancia 80 cm): Tiempo de evaporación 5’ y tiempo de secado 7’.</P><br><P>Aplicar un tamaño superior a la primera capa para que en el proceso de lijado evitemos exceso de pulverizado.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/641043862.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/641043862.jpg460327461102/Máquinas2024-02-16T19:41:59+0000