Masilla de imprimación

Ref.: 0893211103
Ver todas las versiones
APAREJO-FINE-GRIS-CLARO-SPRAY-400ML

Descripción

APAREJO-FINE-GRIS-CLARO-SPRAY-400ML
Masilla de imprimación
Protección activa contra la corrosión con excelentes propiedades de relleno para superficies metálicas

Masilla de imprimación de secado rápido con protección activa contra la corrosión para un revestimiento óptimo

Amplia gama de tonalidades de color

  • Excelente cobertura en un corto período de tiempo con un consumo mínimo
  • Se puede cubrir de forma óptima con pintura

Excelentes propiedades adhesivas junto con compuestos selladores de PU y polímero MS

Excelente capacidad de rellenado

Repara fácilmente daños menores y marcas de lijado.

Resistente a temperaturas de hasta 110 °C

Muy fácil de lijar

Conformidad con VOC

  • Menor contenido de disolventes
  • Cumple con las disposiciones VOC más exigentes incluidas en la Directiva VOC (1999/13/CE)

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. Lije ligeramente las superficies problemáticas. Agite bien antes de usar. Aplique una capa fina para el primer revestimiento de spray. Respete el tiempo de evaporación. El tiempo de secado es de 20 minutos; se puede cubrir con pintura tras aproximadamente 8-12 minutos con todos los sistemas de pintura de revestimiento a base de agua de 1 o 2 componentes disponibles en el mercado.


Reparaciones puntuales de pequeña envergadura, reparaciones en caso de accidente, reparaciones de la carrocería del vehículo, trabajos de pintura.


Después de usar, coloque la lata boca abajo y pulverice hasta que la válvula esté vacía.

Contenido

400 ml
Más Información

Color

Gris luminoso (gris brillante)
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Concentración de VOC (CH)

742.8 g/l
Más Información

Tiempo de secado

20 min
Más Información

Código del sistema armonizado

32082090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

424.667 g
Más Información
Scroll to top