Set de coronas de diamante para corte húmedo de azulejos

Ref.: 0651900001

ANLRBIT-DIA-SET-10PCS-(D5-14MM)

Descripción

ANLRBIT-DIA-SET-10PCS-(D5-14MM)
Set de coronas de diamante para corte húmedo de azulejos
10 piezas
1 corona de perforación por tamaño de 5, 8, 10, 12 y 14 mm de diámetro (1 unidad de cada) y de 6 mm de diámetro (2 unidades), plantilla para taladrar de 4-14 mm de diámetro, portapuntas y eyector. Con portapuntas hexagonal de 1/4 pulg., especialmente indicado para utilizarse con taladros atornilladores a batería.

Perforación precisa

Bordes limpios y orificios precisos

Las tejas no se rompen ni agrietan

Aberturas adicionales en la zona de corte

Suministro óptimo y uniforme de refrigerante

Adaptador hexagonal de 1/4 pulg.

La broca puede aflojarse y cambiarse de manera muy rápida

Portabrocas con hueco interno para broca y abertura adicional en la caña de la broca

La corona se puede retirar con facilidad


  • Solo puede utilizarse con taladros atornilladores a batería potentes de como mínimo 12 V y no se debe usar el percutor. Aplique solamente el peso del taladro atornillador a batería y mantenga una presión de contacto lo más uniforme posible.

  • 10 mm de grosor máximo del material. Número de revoluciones mínimo recomendado: 1000 rpm.

  • Garantice que exista siempre un suministro de agua continuo correcto: nunca perfore en seco.

  • Coloque la plantilla para taladrar de forma que el agujero de centraje correspondiente quede siempre colocado en el punto más bajo. Retire la broca después de cada operación

Se utiliza para perforaciones en ladrillos de arcilla o azulejos en las que las brocas para azulejos de carburo convencionales hayan alcanzado sus correspondientes límites. Para utilizarse con materiales duros, como gres fino porcelánico, tejas cocidas a alta temperatura, ladrillos de arcilla, tejas vitrificadas, cerámica, granito fino, planchas de mármol, etc.

Código del sistema armonizado

82075010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

678.000 g
Más Información
Scroll to top